Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 6mm
DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 6mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325423539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325423539
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; mech. verzinkt; 6mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Nenngröße:
6 mm
d1:
6,4 mm
d2:
14 mm
h max. min.:
2/1,7 mm
s:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/041/ 6,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Spannscheiben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.