Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 10mm
DIN 6796 Spannscheiben mech.zn 10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325423546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325423546
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; mech. verzinkt; 10mm; 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nenngröße:
10 mm
d1:
10,5 mm
d2:
23 mm
h max. min.:
3,2/2,8 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/041/ 10,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0444*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2628*
€ 1,50273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.