Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x20mm HP
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325434641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325434641
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M6x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x20mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
d:
6 mm
dc:
13,6 mm
k:
3,3 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/182/ 6,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.