Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 zn 16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 zn 16mm HP
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090 zn 16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325506270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325506270
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Scheiben mit Fase 200 HV DIN EN ISO 7090; galv. verzinkt; 16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm HP
ISO:
7090
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
17 mm
d2:
30 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1760/001/ 16/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0628*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.