Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 14mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV zn 14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325506836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325506836
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV; galv. verzinkt; 14mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
ISO:
7089
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
Nenngröße (Gewinded):
14 mm
d1:
15 mm
d2:
28 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1761/001/ 14,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.