Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand 19mm
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand 19mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325525547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325525547
Suchbegriffe:
Korpusverbinder "SUPRA 07"
SW4, d-15 mm, ohne Rand, Zamak
SUPRA 07
Zamak
Zamak Exzenter, SUPRA 07, D.-15 mm, ohne Rand; 19mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
19mm
Material/Güte:
Zamak
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Steigung:
19 mm
s:
19 mm
A:
9,5 mm
B:
13,5 mm
Bohrtiefe:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7638/000/ 19/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Exzenter, Excenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0752*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.