Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x16mm HP
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325539872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325539872
Suchbegriffe:
Senkschrauben
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x16mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
16 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/182/ 10,0/ 16/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.