Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Sicherungsscheiben NL SP Delta-Protekt KL100+ 6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Sicherungsscheiben NL SP Delta-Protekt KL100+ 6mm HP
Nord-Lock Sicherungsscheiben NL SP Delta-Protekt KL100+ 6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325741992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325741992
Suchbegriffe:
Nord-Lock Sicherungsscheiben
Sicherungsscheiben
NL
Nord-Lock Sicherungsscheiben NL SP; Delta-Protekt KL100+ DeltaProtekt VH302GZ 1000 h, 0,09-0,15 my; 6mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
Material/Güte:
FSt
Beschichtung:
Delta-Protekt KL100+ DeltaProtekt VH302GZ 1000 h, 0,09-0,15 my
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6,5 mm
D:
13,5 mm
T:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1783/293/ 6/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4095*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5195*
€ 0,61821
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.