Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fensterbauschrauben
>
Artikel
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunstst... zn 7,5x42mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4044325765318
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044325765318
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunststoff-Profile); galv. verzinkt; 7,5x42mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7,5x42mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
42 mm
d:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6612/001/ 7,5/ 42/ /01
... >
JD-Fensterrahmenschrauben
>
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
rahmenschraube 7,5x42
,
fensterbauschrauben
,
Fensterrahmenschrauben
,
Rahmenanker
,
FB-SK
,
Kunststoff-Profile
,
Rahmenschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0483*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen