Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M12x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M12x50mm HP
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.... zn-getemp. M12x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325773481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325773481
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; galv. verzinkt getempert; M12x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x50mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
d:
12 mm
dc:
26 mm
k:
6,60 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/002/ 12,0/ 50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5599*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7199*
€ 0,85668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7099*
€ 0,84478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6799*
€ 0,80908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6599*
€ 0,78528
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.