Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art. 230 081 100 zn 8x110mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art. 230 081 100 zn 8x110mm HP
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art. 230 081 100 zn 8x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325817239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325817239
Suchbegriffe:
TSM-Porenbetonschraube
Porenbetonschraube
Betonschrauben
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern; Art. 230 081 100; galv. verzinkt; 8x110mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x110mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
d:
8 mm
dk:
12 mm
l:
110 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bohrdurchmesser:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6629/001/ 8,0/ 110/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.