Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Sp... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Sp... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 16mm
DIN 6796 Sp... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325838586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325838586
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; 16mm; 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nenngröße:
16 mm
d1:
17 mm
d2:
39 mm
h max. min.:
5,25/4,58 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/182/ 16,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2666*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.