Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV tzn 25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV tzn 25mm HP
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV tzn 25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325840312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325840312
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089 200 HV; feuerverzinkt (tzn); 25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
25mm HP
ISO:
7089
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1761/061/ 25,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1086*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.