Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 10x360mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 10x360mm HP
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-St... zn-gelb 10x360mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325947400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325947400
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung; I 50; galv. verzinkt gelb chromatiert; 10x360mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x360mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
360 mm
b:
100 mm
dk:
18,5 mm
I-Stern:
I-50
Bestellartikel-Nr.:
0/1141/021/ 10,0/ 360/ /01
Weitere Suchbegriffe: JD-79 Spanpl.-Schrauben, Spanpl.-Schrauben, Konstruktionsschrauben, JD Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,125*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,115*
€ 57,25685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,835*
€ 56,92365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,935*
€ 53,47265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,765*
€ 52,08035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,515*
€ 50,59285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,125*
€ 44,17875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.