Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Standard, galv. verzinkt 3,2x6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Standard, galv. verzinkt 3,2x6mm HP
Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Standard, galv. verzinkt 3,2x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-5013656310305
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656310305
EAN/GTIN:
     5013656310305
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Gesipa-Blindniete Stahl/Stahl Standard, galv. verzinkt; 3,2x6mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2x6mm HP
Material/Güte:
St/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
3,2 mm
Länge:
6 mm
Nietbare Materialstärke:
0,5-3,0 mm
Scherkraft N (kp):
1200 (122) kp
D 1:
3,2 mm
D 2:
6,5 mm
Lochdurchmesser:
3,3 mm
d:
2,0 mm
k:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2908/000/ 3,2/ 6/ /01
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,033*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.