Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2957 Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hell-... 4x6x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 2957 Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hell-... 4x6x12mm HP
DIN 2957 Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hell-... 4x6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1433711
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656420615
EAN/GTIN:
     5013656420615
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
DIN 2957; Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hell-verzinkt; 4x6x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x6x12mm HP
DIN:
2957
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Durchmesser 1:
6 mm
Länge:
12 mm
Nietbare Materialstärke:
0,25-3,0 mm
d x d1 x L:
4x6x12 mm
D 2:
6,5 mm
Lochdurchmesser:
6,1 mm
D1:
6 mm
k:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2935/000/ 4,0/ 6,0/ 12,0/01
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmuttern
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07966*
€ 0,10356*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08265*
€ 0,10545*
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0791*
€ 0,1087*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0845*
€ 0,1097*
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09063*
€ 0,11793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,10356*
€ 0,12324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10186*
€ 0,12121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07966*
€ 0,0948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 51,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.