Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenhalter SHB 240806 tzn 80 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Sparrenhalter SHB 240806 tzn 80 HP
SIMPSON Sparrenhalter SHB 240806 tzn 80 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953152208
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953152208
EAN/GTIN:
     5701953152208
Suchbegriffe:
BMF
SIMPSON
Sparrenhalter
B240806
SIMPSON Sparrenhalter SHB; 240806; feuerverzinkt (tzn); 80; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Abmessung 1:
80
A:
84 mm
B:
170 mm
C:
220 mm
T:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2398/061/ 80/ / /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,8965*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 18,7931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,4465*
€ 395,61134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,9966*
€ 390,31595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,0666*
€ 367,78925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,9965*
€ 352,23584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,8965*
€ 335,45684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.