Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 140x200 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 140x200 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 140x200 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953167806
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953167806
EAN/GTIN:
     5701953167806
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSD; feuerverzinkt (tzn); 140x200; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
140x200 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
140
Abmessung 2:
200
A:
140 mm
B:
200 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
36 mm
Vollausn.Anzahl NT:
18 mm
Teilausn.Anzahl HT:
18 mm
Teilausn.Anzahl NT:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2311/061/ 140/ 200/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSD, SIMPSON Balkenschuhe BSD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,4356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,86*
€ 328,2734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,12*
€ 323,8228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,95*
€ 311,7205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,39*
€ 296,7741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,89*
€ 280,7091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.