Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Winkel ohne Rippe
>
Artikel
SIMPSON Knaggen KNAG 190903 tzn 90 HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-5701953190903
Hersteller:
Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
5701953190903
EAN/GTIN:
5701953190903
Suchbegriffe:
Knagge
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe 90x90
SIMPSON Knaggen KNAG; 190903; feuerverzinkt (tzn); 90; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
90
A:
90 mm
B:
90 mm
T:
2,0 mm
C:
65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2375/061/ 90/ / /01
... >
BMF Knaggen
>
SIMPSON Knaggen KNAG
>
feuerverzinkt (tzn)
Weitere Suchbegriffe:
knagge
,
simpson knaggen
,
BMF
,
SIMPSON
,
Knaggen
,
B190903
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,24*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,54*
€ 181,5226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,35*
€ 180,1065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,26*
€ 172,8594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,54*
€ 167,2426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,24*
€ 150,2256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen