Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/40/160 tzn 40x160x2 HP


Menge:  Box  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/40/160 tzn 40x160x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/40/160 tzn 40x160x2 HP
Artikel-Nr.:
     2478B-173000257103
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953216306
EAN/GTIN:
     5701953216306
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/40/160; feuerverzinkt (tzn); 40x160x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40x160x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
160
Abmessung 3:
2
A:
40 mm
B:
160 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 40/ 160/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B205300, NP20/40/160
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
150
150
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3814*
€ 0,492*
3 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3772*
€ 0,498*
1 Tag
150
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,38*
€ 0,50*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,3834*
€ 0,5134*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3857*
€ 0,5218*
Menge:  Box  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Boxen
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4916*
€ 0,585
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Box
ab 750 Boxen
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,3814*
€ 0,45387
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3814* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 150 Boxen ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 19,70*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 19,59*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.