Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON CSA Schrauben CSA5,0x40 zn 5x40 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON CSA Schrauben CSA5,0x40 zn 5x40 HP
SIMPSON CSA Schrauben CSA5,0x40 zn 5x40 HP
Artikel-Nr.:
     223-8283395
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953275402
EAN/GTIN:
     5701953275402
Suchbegriffe:
BMF CSA Schrauben
SIMPSON CSA Schrauben
CSA
B955403
SIMPSON CSA Schrauben; CSA5,0x40; galv. verzinkt; 5x40; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Abmessung 1:
5
Abmessung 2:
40
A:
5 mm
B:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2431/001/ 5,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: CSA5,0x40
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
19500
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0725*
€ 0,1054*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,325*
€ 21,225*
8 Tage
78
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,745*
€ 21,785*
5 Tage
156
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,41*
€ 23,085*
3 Tage
78
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,84*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.