Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windverbandanschluss BNW BNW2 tzn 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Windverbandanschluss BNW BNW2 tzn 2
SIMPSON Windverbandanschluss BNW BNW2 tzn 2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953279516
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953279516
EAN/GTIN:
     5701953279516
Suchbegriffe:
BMF
SIMPSON
Windverbandanschluß
B279516
SIMPSON Windverbandanschluss BNW; BNW2; feuerverzinkt (tzn); 2; 8 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackungsinhalt:
8 Stück
Abmessung 1:
2
Anschluß:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2417/061/ 2/ / /99
Weitere Suchbegriffe: BNW2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 759,99*
€ 783,10*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 758,23*
€ 838,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 811,0548*
€ 912,9176*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 857,24*
€ 936,18*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 783,10*
€ 931,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,53*
€ 915,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,99*
€ 904,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 6.264,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.