Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts/links Verpackung SPF170LR-B tzn 170


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts/links Verpackung SPF170LR-B tzn 170
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts/links Verpackung SPF170LR-B tzn 170
Artikel-Nr.:
     C870-5701953332587
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953332587
EAN/GTIN:
     5701953332587
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts/links Verpackung; SPF170LR-B; feuerverzinkt (tzn); 170; 40 Paar
Weitere Informationen:
Variante:
170
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackungsinhalt:
40 Paar
Abmessung 1:
170
A:
170 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2401/061/ 170/ / /99
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, B021726, SPF170LR-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 120.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 80 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 400 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 800 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 120000 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.