Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenträger BTN 342401 tzn 240 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenträger BTN 342401 tzn 240 HP
SIMPSON Balkenträger BTN 342401 tzn 240 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953342401
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953342401
EAN/GTIN:
     5701953342401
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
SIMPSON Balkenträger BTN; 342401; feuerverzinkt (tzn); 240; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
240 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Abmessung 1:
240
A:
240 mm
B:
103 mm
C:
46 mm
D:
6,0 mm
T:
3,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2356/061/ 240/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, B342401
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,7901*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 13,91934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,22*
€ 295,3818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,23005*
€ 288,25376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,80*
€ 277,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,5801*
€ 262,49032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,7901*
€ 248,46022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.