Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Unterlegscheiben US40/50/10G-B tzn 40x50x10 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Unterlegscheiben US40/50/10G-B tzn 40x50x10 HP
SIMPSON Unterlegscheiben US40/50/10G-B tzn 40x50x10 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953357689
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953357689
EAN/GTIN:
     5701953357689
Suchbegriffe:
BMF U-Scheibe
SIMPSON U-Scheibe
7002
US40/50/10G-B
SIMPSON Unterlegscheiben; US40/50/10G-B; feuerverzinkt (tzn); 40x50x10; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
40x50x10 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
50
Abmessung 3:
10
A:
40 mm
B:
50 mm
T:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2448/061/ 40/ 50/ 10/01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,6175*
€ 86,41483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,85*
€ 77,1715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,23*
€ 60,9637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.