Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Pfostenhalter PPU tzn 120 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Pfostenhalter PPU tzn 120 HP
SIMPSON Pfostenhalter PPU tzn 120 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953358020
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953358020
EAN/GTIN:
     5701953358020
Suchbegriffe:
BMF
SIMPSON
Stützenfüße DK
DK
SIMPSON Pfostenhalter PPU; feuerverzinkt (tzn); 120; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
120 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
120
A:
120 mm
B:
60 mm
C:
102 mm
D:
200 mm
T:
4 mm
E:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2438/061/ 120/ / /01
Weitere Suchbegriffe: PPU
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,70*
€ 197,183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,88*
€ 196,2072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,15*
€ 187,0085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,81*
€ 179,4639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,18*
€ 162,0542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.