Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Pfostenhalter PU tzn 140 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Pfostenhalter PU tzn 140 HP
SIMPSON Pfostenhalter PU tzn 140 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953358105
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953358105
EAN/GTIN:
     5701953358105
Suchbegriffe:
BMF
SIMPSON
Pfostenfüße
Stützenfüße
SIMPSON Pfostenhalter PU; feuerverzinkt (tzn); 140; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
140 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
140
A:
141 mm
B:
70 mm
C:
82 mm
D:
106 mm
T:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2383/061/ 140/ / /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,612*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,9806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,892*
€ 174,80148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,262*
€ 172,86178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,622*
€ 164,96018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,282*
€ 158,60558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,612*
€ 142,33828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.