Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PBE tzn 70x60 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PBE tzn 70x60 HP
SIMPSON Stützenfüße PBE tzn 70x60 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953358273
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953358273
EAN/GTIN:
     5701953358273
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PBE; feuerverzinkt (tzn); 70x60; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
70x60 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Abmessung 1:
70
Abmessung 2:
60
A:
70 mm
B:
60 mm
C:
92 mm
D:
200 mm
E:
16 mm
T:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2440/061/ 70,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, BMF Pfostenfüße BL, SIMPSON Pfostenfüße BL, Pfostenfüße, BL, Stützenfüße
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,22805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 9,08187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,4481*
€ 198,07324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,45805*
€ 195,70508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,758*
€ 187,73202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,2781*
€ 182,40094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,22805*
€ 162,11138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.