Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF250L tzn 250 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF250L tzn 250 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF250L tzn 250 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953359669
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359669
EAN/GTIN:
     5701953359669
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links; SPF250L; feuerverzinkt (tzn); 250; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
250 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
250
A:
250 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2399/061/ 250/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, B022501, SPF250L
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6915*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8997*
€ 1,07064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8497*
€ 1,01114
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8315*
€ 0,98949
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6915*
€ 0,82289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.