Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF250R tzn 250 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF250R tzn 250 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF250R tzn 250 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953359676
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359676
EAN/GTIN:
     5701953359676
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts; SPF250R; feuerverzinkt (tzn); 250; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
250 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
250
A:
250 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2400/061/ 250/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, B022518, SPF250R
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7141*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9241*
€ 1,09968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8741*
€ 1,04018
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7141*
€ 0,84978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.