Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links 023706 tzn 370 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links 023706 tzn 370 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links 023706 tzn 370 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953359720
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359720
EAN/GTIN:
     5701953359720
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links; 023706; feuerverzinkt (tzn); 370; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
370 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
370
A:
370 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2399/061/ 370/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, B023706
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8687*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,508*
€ 4,17452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8687*
€ 3,41375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.