Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts 023713 tzn 370 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts 023713 tzn 370 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts 023713 tzn 370 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953359737
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359737
EAN/GTIN:
     5701953359737
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts; 023713; feuerverzinkt (tzn); 370; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
370 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
370
A:
370 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2400/061/ 370/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, B023713
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6608*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2608*
€ 3,88035
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6608*
€ 3,16635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.