Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AG 40312 AG40312 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AG 40312 AG40312 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AG 40312 AG40312 tzn HP
Artikel-Nr.:
     2478B-173000257226
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360610
EAN/GTIN:
     5701953360610
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AG 40312; AG40312; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
120 mm
B:
92 mm
T:
3,0 mm
C:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2462/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, BMF Winkelverbinder 40312, SIMPSON Winkelverbinder 40312, Winkelverbinder, 40312, AG 40312, AG40312
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,47*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,25*
€ 1,49*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2548*
€ 1,4948*
7 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2935*
€ 1,5435*
1 Tag
210
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,3668*
€ 1,6268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,88*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,00492*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5282*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,41*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.