Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochblechstreifen NP20/80/1200-B tzn 80x1200x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON NP Lochblechstreifen NP20/80/1200-B tzn 80x1200x2 HP
SIMPSON NP Lochblechstreifen NP20/80/1200-B tzn 80x1200x2 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953361624
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953361624
EAN/GTIN:
     5701953361624
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochblechstreifen; NP20/80/1200-B; feuerverzinkt (tzn); 80x1200x2
Weitere Informationen:
Variante:
80x1200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Abmessung 1:
80
Abmessung 2:
1200
Abmessung 3:
2
A:
80 mm
B:
1200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2379/061/ 80/ 1200/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, BMF, SIMPSON, B200800, NP20/80/1200-B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,1276*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6376*
€ 7,89874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4176*
€ 7,63694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1276*
€ 6,10184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.