Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche 205959 tzn 120x200x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON NP Lochbleche 205959 tzn 120x200x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche 205959 tzn 120x200x2 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953361853
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953361853
EAN/GTIN:
     5701953361853
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; 205959; feuerverzinkt (tzn); 120x200x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
120x200x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
120
Abmessung 2:
200
Abmessung 3:
2
A:
120 mm
B:
200 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 120/ 200/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B205959
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3701*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1501*
€ 2,55862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9301*
€ 2,29682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8601*
€ 2,21352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7421*
€ 2,0731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7101*
€ 2,03502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6121*
€ 1,9184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5421*
€ 1,8351
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3701*
€ 1,63042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.