Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/140/400 tzn 140x400x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/140/400 tzn 140x400x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/140/400 tzn 140x400x2 HP
Artikel-Nr.:
     4757-197156
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953361891
EAN/GTIN:
     5701953361891
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/140/400; feuerverzinkt (tzn); 140x400x2; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
140x400x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
140
Abmessung 2:
400
Abmessung 3:
2
A:
140 mm
B:
400 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 140/ 400/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B206154, NP20/140/400
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0323*
€ 0,0501*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,15*
€ 4,50*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,52*
6 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 8,50*
ab € 3,53*
€ 5,03*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,8107*
€ 5,5057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,2525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,31*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,18*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.