Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P tzn 30x152 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P tzn 30x152 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P tzn 30x152 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953365707
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953365707
EAN/GTIN:
     5701953365707
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P; feuerverzinkt (tzn); 30x152; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30x152 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
30
Abmessung 2:
152
A:
30 mm
B:
152 mm
C:
40 mm
D:
80 mm
T:
2,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2776/061/ 30,0/ 152/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, BSN 2P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.