Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P tzn 30x182 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P tzn 30x182 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P tzn 30x182 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953365714
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953365714
EAN/GTIN:
     5701953365714
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSN 2P; feuerverzinkt (tzn); 30x182; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30x182 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
30
Abmessung 2:
182
A:
30 mm
B:
182 mm
C:
42 mm
D:
87 mm
T:
2,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2776/061/ 30,0/ 182/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, BSN 2P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,1655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,97*
€ 182,0343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,64*
€ 175,6916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,61*
€ 172,0859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,31*
€ 146,7389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.