Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-75G-B tzn 75mm gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-75G-B tzn 75mm gebündelt
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-75G-B tzn 75mm gebündelt
Artikel-Nr.:
     4757-1453848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953366865
Suchbegriffe:
Holzverbinder
Einpressdübel
Bulldog
C1-75G-B
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig; C1-75G-B; feuerverzinkt (tzn); 75mm; gebündelt 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
75mm gebündelt
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
75 mm
Durchmesser:
26 mm
A:
75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2086/061/ 75/ / /09
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,00877*
€ 0,01332*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,11*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,12*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9131*
€ 1,1231*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,0196*
€ 1,2496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01332*
€ 0,01585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01317*
€ 0,01567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01237*
€ 0,01472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,332* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,4166*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,91*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,3228*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,5102*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,00775*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
C1-50G-B
ab € 0,4216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.