Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/240 tzn 60x240x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/240 tzn 60x240x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/240 tzn 60x240x2 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953395001
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953395001
EAN/GTIN:
     5701953395001
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/60/240; feuerverzinkt (tzn); 60x240x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60x240x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
240
Abmessung 3:
2
A:
60 mm
B:
240 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 60/ 240/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B205508, NP20/60/240
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2924*
€ 1,53796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1624*
€ 1,38326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.