Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Pfostenhalter PU PU100-B tzn 100 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Pfostenhalter PU PU100-B tzn 100 HP
SIMPSON Pfostenhalter PU PU100-B tzn 100 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953400507
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953400507
EAN/GTIN:
     5701953400507
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger simpson
SIMPSON Pfostenhalter PU; PU100-B; feuerverzinkt (tzn); 100; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
100
A:
101 mm
B:
70 mm
C:
102 mm
D:
126 mm
T:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2383/061/ 100/ / /01
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, BMF, SIMPSON, Pfostenfüße, Stützenfüße, B400507, PU100-B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,6205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,81*
€ 165,1839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,70*
€ 163,863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,09*
€ 155,9971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,09*
€ 151,2371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,41*
€ 133,7679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.