Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PLB 404208 tzn 80x90 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PLB 404208 tzn 80x90 HP
SIMPSON Stützenfüße PLB 404208 tzn 80x90 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953404208
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953404208
EAN/GTIN:
     5701953404208
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PLB; 404208; feuerverzinkt (tzn); 80x90; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80x90 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Abmessung 1:
80
Abmessung 2:
90
A:
80 mm
B:
90 mm
C:
100 mm
D:
90 mm
E:
16 mm
T:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2387/061/ 80/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Pfostenfüße, Stützenfüße, B404208
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,96*
€ 312,9224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,90*
€ 308,091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,43*
€ 295,6317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,57*
€ 283,8983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,66*
€ 260,2054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.