Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PPB80G-B mit Druckplatte PPB80G-B tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Stützenfüße PPB80G-B mit Druckplatte PPB80G-B tzn HP
SIMPSON Stützenfüße PPB80G-B mit Druckplatte PPB80G-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953406059
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953406059
EAN/GTIN:
     5701953406059
Suchbegriffe:
Stützenfuß
Stützenschuh
simpson stützenfüße
stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PPB80G-B mit Druckplatte; PPB80G-B; feuerverzinkt (tzn); HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
A:
80 mm
B:
208 mm
C:
140 mm
D:
100 mm
E:
20 mm
T:
8,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2361/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, Stützenfüße, B406059, 40605.00, PPB80G-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.