Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenhalter SHH 230807 tzn 80 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Sparrenhalter SHH 230807 tzn 80 HP
SIMPSON Sparrenhalter SHH 230807 tzn 80 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953419400
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953419400
EAN/GTIN:
     5701953419400
Suchbegriffe:
BMF
SIMPSON
Sparrenhalter
B230807
SIMPSON Sparrenhalter SHH; 230807; feuerverzinkt (tzn); 80; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Abmessung 1:
80
A:
84 mm
B:
300 mm
C:
140 mm
T:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2397/061/ 80/ / /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 16,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,84*
€ 347,2896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,5901*
€ 343,42222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,26005*
€ 327,55946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,38*
€ 312,2322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,91*
€ 296,2029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.