Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Topverbinder EL Alu 100 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Topverbinder EL Alu 100 HP
SIMPSON Topverbinder EL Alu 100 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953429201
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953429201
EAN/GTIN:
     5701953429201
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
SIMPSON Topverbinder EL Alu; 100; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
100
A:
100 mm
B:
55 mm
C:
120 mm
T:
10,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3249/000/ 100/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 19,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,38*
€ 675,1822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,91*
€ 668,6729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,25*
€ 623,8575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,68*
€ 606,5192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 496,15*
€ 590,4185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.