Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Knaggen KNAG KNAG170-B tzn 170 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Knaggen KNAG KNAG170-B tzn 170 HP
SIMPSON Knaggen KNAG KNAG170-B tzn 170 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953592202
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953592202
EAN/GTIN:
     5701953592202
Suchbegriffe:
Knagge
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
knagge
SIMPSON Knaggen KNAG; KNAG170-B; feuerverzinkt (tzn); 170; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
170 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
170
A:
160 mm
B:
160 mm
T:
2,0 mm
C:
95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2375/061/ 170/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, Knaggen, KNAG170-B
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,148*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,608*
€ 9,05352
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,148*
€ 7,31612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.