Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windrispenbänder BAN 50 m tzn 60x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Windrispenbänder BAN 50 m tzn 60x1,5
SIMPSON Windrispenbänder BAN 50 m tzn 60x1,5
Artikel-Nr.:
     C870-5701953608309
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953608309
EAN/GTIN:
     5701953608309
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 60x2,0mm x 50m
rispenband
SIMPSON Windrispenbänder BAN; 50 m; feuerverzinkt (tzn); 60x1,5
Weitere Informationen:
Variante:
60x1,5
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
1,5
A:
60 mm
B:
50 Meter mm
T:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2416/061/ 60/ 1,5/ /99
Weitere Suchbegriffe: rispenband 60 mm, BMF, SIMPSON
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.