Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/120/300 tzn 120x300x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/120/300 tzn 120x300x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/120/300 tzn 120x300x2 HP
Artikel-Nr.:
     4757-197155
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953617400
EAN/GTIN:
     5701953617400
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/120/300; feuerverzinkt (tzn); 120x300x2; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
120x300x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
120
Abmessung 2:
300
Abmessung 3:
2
A:
120 mm
B:
300 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 120/ 300/ 2,0/01
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, BMF, SIMPSON, Lochbleche, B206109, NP20/120/300
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
61
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0242*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,57*
€ 2,31*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,79*
ab € 1,5894*
€ 2,3294*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,6386*
€ 2,3986*
100
pro Box
€ 4,80*
ab € 2,10*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 0,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 19,70*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.