Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Topverbinder EL Alu 80 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Topverbinder EL Alu 80 HP
SIMPSON Topverbinder EL Alu 80 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953642006
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953642006
EAN/GTIN:
     5701953642006
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
SIMPSON Topverbinder EL Alu; 80; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
80
A:
80 mm
B:
55 mm
C:
120 mm
T:
10,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3249/000/ 80/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 17,8756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,43*
€ 615,7417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,19*
€ 608,3161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 474,52*
€ 564,6788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 459,31*
€ 546,5789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,02*
€ 529,5738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.