Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON HE-Anker HE135-B tzn 135 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON HE-Anker HE135-B tzn 135 HP
SIMPSON HE-Anker HE135-B tzn 135 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257472
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953662202
EAN/GTIN:
     5701953662202
Suchbegriffe:
HE-Anker
Träger-Balkenverbinder
he-anker simpson
he-anker
SIMPSON HE-Anker; HE135-B; feuerverzinkt (tzn); 135; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
135 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
135
A:
135 mm
B:
40 mm
C:
30 mm
D:
15 mm
T:
4,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2374/061/ 135/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, He-Anker, HE135-B
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
168
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1293*
€ 1,3901*
2 Tage
225
75
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,16*
€ 1,42*
2 Tage
unbekannt
75
pro Box
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,43*
2 Tage
158
75
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2606*
€ 1,5306*
6 Tage
225
75
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2521*
€ 1,5692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,3901*
€ 1,65422
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,3399*
€ 1,59448
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3398*
€ 1,59436
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,2597*
€ 1,49904
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,2596*
€ 1,49892
pro Stück
ab 525 Stück
€ 1,2595*
€ 1,49881
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,2594*
€ 1,49869
pro Stück
ab 675 Stück
€ 1,2593*
€ 1,49857
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,2193*
€ 1,45097
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,1293*
€ 1,34387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 104,2575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953384500
ab € 1,1481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.